Disque abrasif 3M 27717

Disque abrasif support toile 3M Cubitron II Roloc 984F

Voir les informations techniques
Références
3M :27717
Rubix :0069-0489170
Fabricant :7100001473
EAN :00051141277172
DISQUE 3M984F D50 G80 UE 200
Résumé technique
Diamètre50 mm
Grain80

Détails articles : DISQUE 3M984F D50 G80 UE 200


Le disque 3M Cubitron II 984F associe la simplicité de notre système d'attache à changement rapide à une technologie de grain profilé calibré, pour de meilleurs taux de coupe et une vie plus longue.

Points forts

Contient un grain profilé calibré 3M pour une coupe et une longévité améliorées La vie du disque est bien plus longue, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque pour moins de changements de disques Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité Le système d'attache rapide Roloc™ permet des changements simples et rapides des disques si vous avez besoin de changer de grain ou suivant les différentes applications Le support soutient les applications de meulage sous pression moyenne à forte La construction à 2 épaisseurs offre une meilleure durabilité pour le façonnage des bords

Applications

Finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,00 HT
/ 50 unités
154,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h