Disque abrasif 3M 86824
Disques à support film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :86824
Rubix :0069-0532167
Fabricant :7100045072
EAN :00051125868242

Documents
Détails articles : DISQUE 3M775L D150 MULTI-TROUS HOOKIT G80 UE 50
Ces disques sont idéaux pour une large gamme d'applications, principalement pour l'enlèvement de matière, et sont efficaces sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc. Le support en film offre une plus grande résistance à l'usure que les disques support papier, pour plus de durabilité et une plus grande netteté des bords. Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales 3M Xtract™. La construction ouverte signifie que les grains abrasifs sont placés avec un espace entre eux pour aider à évacuer la poussière et autres débris de ponçage et éviter d'encrasser l'arrête tranchante des grains. La résistance à l'encrassement du revêtement permet au disque de continuer à couper même lors du ponçage des bois tendres, des peintures et autres matières qui sinon obstrueraient le disque et limiteraient la capacité de ponçage. Tout cela s'ajoute à une productivité accrue et à une consommation de matériaux réduite. Les disques de papier abrasif coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière n'encrasse pas la surface coupante des abrasifs. Notre motif multitrous exclusif sur les produits 3M Xtract élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à cinq ou six trous. Cette conception des trous ne nécessitant pas un alignement des trous avec le plateau, le changement des disques est facile et rapide. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un plateau 3M Xtract et une ponceuse orbitale avec aspiration (tous deux vendus séparément).
Le disque à support film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L est doté d'un motif multitrous exclusif 3M™ pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour une élimination optimale de la poussière. Notre modèle multitrous innovant extrait la poussière mieux que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. Avec des grains céramiques profilés calibrés 3M, une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral en céramique triangulaire est conçu pour trancher le substrat, au lieu de le gouger ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. Le disque garantit une coupe jusqu'à 2 fois plus rapide et dure jusqu'à 6 fois plus longtemps que les abrasifs classiques. Le support garantit une excellente résistance à l'usure, une grande flexibilité, et des finitions uniformes et homogènes sur différents substrats.
Points forts
Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre;La technologie révolutionnaire des grains profilés calibrés de 3M™ offre une coupe rapide et une longue durée de vie;Coupe jusqu’à 2 fois plus vite, comparé aux abrasifs conventionnels;Le support offre une meilleure résistance à l'usure et une plus grande netteté des bords;Idéal pour plusieurs substrats et applications, principalement l'enlèvement de matière;Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
Applications
Idéaux pour une large gamme d'applications, principalement pour l'enlèvement de matière, et efficaces sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,92 € HT
/ unité
2,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h