Veste froid et intempéries Safety Jogger ESSOF-BLK-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste Essential Softshell ESSOF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :ESSOF-BLK-XL
Rubix :P792-6286766
Fabricant :013812-XL
EAN :5401200886442

Documents
Détails articles : VESTE ESSENTIALSOFTSHELL XL BLACK
Veste softshell durable, coupe-vent et respirante en tissu ripstop résistant à la déchirure
Notre Softshell essentiel est un article pour le travail quotidien. Cette veste légère est déperlante, coupe-vent et très respirante. Elle est fabriquée dans une matière ripstop résistante à la déchirure, plus solide et plus durable que beaucoup d'autres tissus. Conçue pour répondre aux exigences du travail quotidien, elle offre un équilibre parfait entre confort, protection et fonctionnalité. Que vous travailliez à l'extérieur ou que vous ayez simplement besoin d'une couche extérieure, cette veste offre des performances fiables à un excellent prix. La construction flexible de la veste vous permet de bénéficier d'une liberté de mouvement optimale sans sacrifier la durabilité, ce qui la rend adaptée à une grande variété d'environnements de travail. La fermeture à glissière sur toute la longueur est dotée d'un protège-menton pour plus de confort. Grâce à son design épuré et moderne, cette veste convient aussi bien à un usage professionnel qu'à des moments décontractés en dehors du travail. Idéale pour les équipes, les entreprises ou les particuliers, cette veste offre un excellent rapport qualité-prix sans compromis sur le confort ou le style.
Notre Softshell essentiel est un article pour le travail quotidien. Cette veste légère est déperlante, coupe-vent et très respirante. Elle est fabriquée dans une matière ripstop résistante à la déchirure, plus solide et plus durable que beaucoup d'autres tissus. Conçue pour répondre aux exigences du travail quotidien, elle offre un équilibre parfait entre confort, protection et fonctionnalité. Que vous travailliez à l'extérieur ou que vous ayez simplement besoin d'une couche extérieure, cette veste offre des performances fiables à un excellent prix. La construction flexible de la veste vous permet de bénéficier d'une liberté de mouvement optimale sans sacrifier la durabilité, ce qui la rend adaptée à une grande variété d'environnements de travail. La fermeture à glissière sur toute la longueur est dotée d'un protège-menton pour plus de confort. Grâce à son design épuré et moderne, cette veste convient aussi bien à un usage professionnel qu'à des moments décontractés en dehors du travail. Idéale pour les équipes, les entreprises ou les particuliers, cette veste offre un excellent rapport qualité-prix sans compromis sur le confort ou le style.
Points forts
Décorations réfléchissantes
Tissu softshell anti-déchirures respirable
Fermeture zippée sur toute la longueur avec protège-menton
Poches de rangement intérieures
2 poches frontales
Une flexibilité exceptionnelle
Capuche avec cordon de serrage
Étanchéité 10 000 mm
Respirabilité Couche extérieure MVP 20 000 g/m /24h
Tissu softshell anti-déchirures respirable
Fermeture zippée sur toute la longueur avec protège-menton
Poches de rangement intérieures
2 poches frontales
Une flexibilité exceptionnelle
Capuche avec cordon de serrage
Étanchéité 10 000 mm
Respirabilité Couche extérieure MVP 20 000 g/m /24h
Applications
Industries
Montage
Nettoyage
Production
Automobile
Construction
Logistique
Restauration
Chimie
Alimentation et boissons
Montage
Nettoyage
Production
Automobile
Construction
Logistique
Restauration
Chimie
Alimentation et boissons
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester recyclé, 3 couches |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 66,63 €
39,00 € HT
/ unité
46,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





