Ruban adhésif isolant 3M TEMFLEX 165 15MM X 10M BLACK, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Noir
Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :TEMFLEX 165 15MM X 10M BLACK
Rubix :0168-8228759
Fabricant :7100184723
EAN :04054596613898

Documents
Détails articles : RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 165 15MMX10M, NOIR UC 100
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en vinyle polyvalent de bonne qualité, de 0,15 mm d'épaisseur. Il a une excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques variables. Il s'agit d'un ruban de polychlorure de vinyle (PVC) retardateur de flamme et confortable. Le ruban 3M Temflex 165 offre une excellente protection mécanique, avec un encombrement minimum. Il s'agit d'un ruban isolant certifié selon la norme UL et certifié CSA. Aucun solvant n'est utilisé dans le processus de fabrication.
Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ce ruban offre des performances optimales, et est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Points forts
• Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
• Retardateur de flamme et inhibe la corrosion des conducteurs électriques
• Fabriqué en PVC durable
• Compatible avec les composés de jointage en caoutchouc et synthétiques
• Résiste à une plage de températures comprises entre -0 et 90 °C
• Certifié selon la norme UL, certifié CSA et VDE
• Fabriqué sans solvants
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles
• Un nouveau procédé de fabrication innovant, 100 % sans solvant, qui permet de réduire les émissions (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts).
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles
Applications
Isolation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,47 €
1,46 € HT
/ rouleau
1,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Largeur
Longueur
Couleur
noir