Ruban adhésif Gripeur 00FOOD3SB0050, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Incolore
ADHESIF EMBALLAGE PP FOOD4DB HAVANE
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :00FOOD3SB0050
Rubix :Y900-8365982
EAN :3506150570013


Résumé technique
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | film polypropylène et masse adhésive acrylique |
Détails articles : ADHESIF EMBALLAGE PP FOOD3DB TRANSP 25 MY APTE ALIM 48MMX100M
L'adhésif FOOD3DB transparent, d'une épaisseur de 25 microns, est composé d'un film polypropylène et d'une masse adhésive acrylique, certifié apte au contact alimentaire. Sa tenue dans le temps convient pour un stockage prolongé dans le temps. Il est résistant au froid et imperméable. Il s'utilise avec un dévidoir manuel et est imprimable.
Points forts
Bonne tenue dans le temps.
Déroulement silencieux.
Résiste au froid.
Pour stockage longue durée.
Utilisable avec un dévidoir
Déroulement silencieux.
Résiste au froid.
Pour stockage longue durée.
Utilisable avec un dévidoir
Applications
Le ruban adhésif d'emballage apte au contact alimentaire - food est idéal pour fermer instantanément les cartons qui sont au contact alimentaire ou de botteler des aliments comme les légumes ou les fruits.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | film polypropylène et masse adhésive acrylique |
| Epaisseur | 0,025 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,04 € HT
/ 36 rouleaux
319,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours