Ruban adhésif Gripeur 0000613900025, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhesif Df Enlevable 61390
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000613900025
Rubix :Y900-8366004
EAN :3506150483504


Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | polyester (film), acrylique (adhésif) |
Détails articles : ADHESIF DF ENLEVABLE 61390 DIFFERENTIEL 12MY 25MMX50M
L'adhésif double face différentiel 61390 d'une épaisseur de 12 microns, est composé d'un support film polyester transparent et d'une masse adhésive colle acrylique. La face ouverte adhère à différents substrats et la face fermée se retire proprement et se repositionne. Il utilisé pour des assemblages temporaires.
Points forts
Adhésif différentiel.
Une face hautement adhésive sur différents substrats.
Une face se retire de manière propre et est facile à repositionner. Ne laisse pas de résidu de colle.
Une face hautement adhésive sur différents substrats.
Une face se retire de manière propre et est facile à repositionner. Ne laisse pas de résidu de colle.
Applications
Utilisé pour les applications de montages permantents/repositionnables sur différents substrats comme le montage de présentoir , l'affichage de publicité temporaire.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | polyester (film), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,012 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 102,08 € HT
/ 48 rouleaux
1 322,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours