< Retour
outil de mesure Facom

outil de mesure Facom

Les outils de mesure Facom : la référence pour les professionnels de l'industrie

Dans le secteur industriel, la précision et la fiabilité des mesures sont des exigences essentielles pour garantir la qualité des réalisations et la sécurité des installations. Parmi les marques de référence en matière d'outils de mesure, Facom occupe une place de choix. Chez Rubix, nous accompagnons chaque jour les professionnels dans la sélection et l'approvisionnement des meilleurs équipements, dont les outils de mesure Facom, synonymes d'innovation, de robustesse et de performance.

L'excellence Facom au service de la mesure industrielle

Depuis sa création, Facom s'est imposée comme le partenaire privilégié des métiers techniques et industriels. Les outils de mesure Facom répondent aux attentes des professionnels soucieux de fiabilité et de précision, qu'il s'agisse de l'automobile, de la maintenance industrielle, de la métallerie ou encore du bâtiment.

Les jauges d'épaisseur Facom : des références incontournables

La jauge d'épaisseur Facom 804 est un outil indispensable pour contrôler les jeux et les ajustements dans les environnements exigeants. Grâce à sa conception robuste et à sa facilité d'utilisation, la jauge d'épaisseur métrique Facom 804 permet de réaliser des mesures précises, même dans des espaces restreints. Les jauges d'épaisseur sont particulièrement recherchées pour le contrôle de l'usure, la vérification de tolérances ou le réglage de machines-outils. Une jauge de 19 lamelles soigneusement calibrées, d’une longueur de 90 mm ou 150mm.

Outre la jauge epaisseur Facom, la marque propose également des modèles adaptés à des applications spécifiques, comme la jauge de charpentier Facom, pensée pour répondre aux besoins des professionnels du bois et de la construction. Cette dernière garantit des mesures fiables et répétables sur chantiers, même dans des conditions difficiles.

Les pointes à tracer Facom : la précision au bout des doigts

La pointe à tracer Facom est l'outil de base pour toute opération de traçage sur métal, plastique ou bois. Elle se distingue par son ergonomie, sa prise en main confortable et sa longévité. Facom décline cet outil en plusieurs modèles pour s'adapter à toutes les exigences :

La pointe à tracer carbure Facom offre une résistance accrue à l'usure et permet de travailler sur des matériaux particulièrement durs (plaques ou profilés). Découvrez la pointe à tracer Facom DELA.1589.00A de 150mm.

La pointe à tracer Facom 234 et la pointe à tracer Facom 236 sont deux références emblématiques, reconnues pour leur robustesse et leur finesse de tracé.

Grâce à la technologie du carbure, la pointe au carbure / pointe carbure assure une durabilité exceptionnelle, réduisant la fréquence de remplacement de l'outil. Facom met à disposition des traçoirs (pointes à tracer carbure) fiables et éprouvées pour tous les besoins de marquage industriel.

Les compas Facom : pour un traçage circulaire précis

Autre outil fondamental du traçage industriel, le compas outil permet de dessiner des cercles, d'effectuer des reports de dimensions ou de reporter des rayons avec une exactitude remarquable. Le compas Facom est plébiscité par les professionnels pour sa précision de réglage et sa stabilité en usage intensif.

Dans la gamme, le compas pointe sèche Facom répond aux attentes des métiers de la métallerie et de la tôlerie, où la qualité du tracé est primordiale. Le compas Facom Dela 1901 s'illustre par sa conception robuste, adaptée aux contraintes des ateliers industriels et des chantiers exigeants.

Pourquoi choisir Rubix pour vos outils de mesure Facom ?

Rubix, leader européen de la distribution de fournitures industrielles, propose un large catalogue d'outils de mesure Facom pour répondre à tous les besoins métiers. Nos équipes d'experts métiers vous accompagnent dans le choix des références adaptées à vos applications, que ce soit pour la maintenance, la production ou le contrôle qualité. Grâce à notre partenariat privilégié avec Facom, nous garantissons la disponibilité, la traçabilité et l'authenticité des produits.

Les avantages Rubix : Un stock important pour une livraison rapide sur site, des conseils personnalisés pour optimiser vos achats, une logistique performante adaptée aux exigences des professionnels, et une gamme complète de solutions Facom, incluant la jauge d'épaisseur Facom 804, les pointe à tracer Facom 234 et 236, et le compas Facom Dela 1901

Opter pour les outils de mesure Facom chez Rubix, c'est faire le choix de la précision, de la fiabilité et de la durabilité. Nos solutions s'adressent aux professionnels exigeants qui souhaitent s'équiper avec ce qui se fait de mieux en matière de jauge d'épaisseur Facom, pointe à tracer Facom, compas Facom et autres instruments de mesure. Découvrez notre offre complète sur le site Rubix et bénéficiez de l'accompagnement d'experts pour vos projets industriels. Retrouvez toute notre gamme "mesure et contrôle" en cliquant ici.

Filtres
Catégories
  • supports, équipements auxiliaires (11)
  • jauges, clinquant (3)
  • mesures diverses (2)
  • mesures diverses - maintenance (1)
  • 1Marque
  • facom
    (17)
  • brand logo

    13 produit(s) avec 17 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Plage de mesure:1 mm
    • Nombre d'éléments:19
    • Matière:acier
    15,34 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Jauge d'épaisseur Facom 804.L, Nombre de lames: 19 | Longueur: 15 mm

    • facom :804.L
    • rubix :0139-5005200
    • ean :3148512023500
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de lames:19
    • Longueur:15 mm
    • Épaisseur maximale:0,25 mm
    38,15 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Jauge d'épaisseur Facom 804.P, Nombre de lames: 19 | Longueur: 90 mm

    • facom :804.P
    • rubix :0139-5005201
    • ean :3148512033004
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre de lames:19
    • Longueur:90 mm
    • Épaisseur maximale:4 mm
    17,76 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Utilisation:traçage précis sur plaque ou profilé
    • Matière:acier trempé
    5,57 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:250 mm
    • Type:bulle
    45,24 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Plage de mesure:ac/dc
    • Catégorie de surtension:cat ii en iii 600v
    196,92 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Compas de mesure Facom DELA.1901.08, Ouverture: 250 mm | Longueur: 250 mm

    • facom :DELA.1901.08
    • rubix :0139-5002170
    • ean :3170332230226
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:compas à pointes sèches
    • Ouverture:250 mm
    • Longueur:250 mm
    24,63 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Équerre Facom 819.75CLO, Précision: ± 5 + h/50 µm

    • facom :819.75CLO
    • rubix :0139-5019055
    • ean :3148512052005
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:819.75clo
    115,65 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:400 mm
    • Type:bulle
    40,58 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Utilisation:traçage précis sur plaque ou profilé
    4,98 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Utilisation:traçage précis sur plaque ou profilé
    21,11 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Plage de mesure:ac / dc
    • Catégorie de surtension:cat iii 600v
    307,80 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Rapporteur d'angle Facom 1885.00

    • facom :1885.00
    • rubix :0139-5170576
    • ean :3148518336789
    • En stock, expédié sous 24/48h
    31,72 € HT
    / unité
    brand logo