Compas de mesure Facom DELA.1901.08, Ouverture: 250 mm | Longueur: 250 mm

DELA.1901 - Compas à pointes sèches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DELA.1901.08
Rubix :0139-5002170
EAN :3170332230226
COMPAS A POINTE SECHE 250MM DELA.1901.08

Résumé technique

Typecompas à pointes sèches
Ouverture250 mm
Longueur250 mm

Documents

Détails articles : COMPAS A POINTE SECHE 250MM DELA.1901.08


Le compas à pointes sèches Facom DELA.1901 est un instrument de traçage précis conçu pour les travaux métalliques et mécaniques. Sa conception robuste et son articulation réglable par vis garantissent un maintien fiable lors des mesures et report de côtes.

Caractéristiques :
Le compas à pointes sèches Facom DELA.1901 est doté d’une articulation réglable et blocable par vis, permettant un ajustement précis de l’écartement entre les branches. Sa double pointe favorise un traçage net sur des pièces métalliques, tandis que son ressort intégré maintient la position pendant l’utilisation. Cet outil permet de reproduire des mesures ou de reporter des côtes directement sur la matière, idéal pour les opérations de traçage en atelier ou en maintenance industrielle. Le modèle est disponible en trois versions selon la longueur utile souhaitée.

Spécifications :
- Références disponibles : DELA.1901.05, DELA.1901.07, DELA.1901.08.
- Longueurs totales : 195 mm, 245 mm et 300 mm.
- Type : compas à ressort.
- Matériau : acier poli.
- Système de blocage : vis de serrage.
- Type de pointes : doubles pointes sèches.
- Usage : traçage, report de côtes.

Points forts

- Maintient la position définie pendant l’utilisation grâce au ressort intégré.
- Facilite la reproduction de côtes.
- Angle verrouillable pour conserver l'écartement mesuré.
- Pointes très fines pour une précision accrue.

Applications

Le DELA.1901 s’emploie pour le traçage sur métaux, le report de côtes et la reproduction de mesures dans les ateliers de mécanique générale. Il trouve sa place sur les postes de contrôle dimensionnel, en ajustage ou lors des préparations d’usinage. Adapté aux environnements industriels, il convient aussi aux travaux de maintenance et de montage précis.

Informations techniques


Attributs
Typecompas à pointes sèches
Ouverture250 mm
Longueur250 mm
24,63 € HT
/ unité
29,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h