Mètre Stanley
Le mètre ruban Stanley pour les professionnels
Dans le secteur industriel, les professionnels du bâtiment, de la maintenance, de l'ingénierie et de la logistique exigent des outils de mesure à la fois précis, robustes et durables. C'est dans cet esprit que le mètre ruban Stanley se positionne en tant que référence de confiance. Avec plus de 180 ans d'expérience, Stanley a transformé le marché des rubans métriques en lançant en 1963 sa série emblématique PowerLock, dotée d'un boîtier ABS moulé, d'un verrouillage par levier et d'un crochet riveté.
Le mètre Stanley incarne la fiabilité industrielle. Son boîtier en ABS ou en matériau bi-composé résiste aux chocs et aux chutes fréquents sur les chantiers. La lame, souvent traitée en Mylar® ou en Tylon®, offre une résistance accrue à l'abrasion et à la corrosion, ce qui garantit une durée de vie prolongée. Les crochets Tru‑Zero®, rivetés et antirouille, assurent des mesures intérieures et extérieures fiables.
Ces mètres ruban sont précis, classés Classe II avec une tolérance de ± 0,5 mm/m, répondant ainsi aux exigences élevées des métiers techniques. L'ergonomie n'est pas en reste : verrous BladeLock®, freins doigt, grip bi-matière, clip ceinture ou aimant garantissent un usage confortable et sûr, même en hauteur ou sur des surfaces glissantes.
Le mètre Stanley 3 m se distingue par sa compacité. Il est parfait pour les opérations rapides dans des espaces restreints, avec des versions bénéficiant de la technologie Tylon pour une meilleure résistance à l'humidité et à la corrosion. Le mètre 5 m Stanley, quant à lui, constitue la longueur universelle la plus polyvalente. Le PowerLock 5 m possède une lame de 19 mm recouverte de Mylar®, un verrou fiable et un boîtier chromé haute résistance. Une version mètre Stanley 5 m Tylon propose un revêtement nyloné anti-corrosion et un grip bi-matière permettant une manipulation aisée par des intervenants comme les électriciens ou les plombiers, tout en conservant une précision métrologique conforme à la Classe II.
Lorsqu'une portée plus grande est requise, le mètre Stanley 8 m offre une extension utile pour les diagnostics terrains ou les travaux d'aménagement. La version Tylon est équipée d'un boîtier bi-matière antichocs, d'un verrou positif et d'un crochet Tru‑Zero®, tout cela avec une précision Classe II et une largeur de lame de 25 mm pour une meilleure lisibilité. Sa lame matt et antireflet renforce son confort d'utilisation. Le mètre 10 m Stanley est moins répandu mais disponible en version PowerLock pour les relevés longue portée, parfait pour le terrassement, le traçage de grands ouvrages ou la topographie légère.
Le mètre ruban Stanley PowerLock reste une référence solide dans la gamme, offrant un boîtier ABS renforcé, une lame protégée Mylar®, un crochet Tru‑Zero® et un frein performant, le tout protégé par une garantie limitée à vie. Ce modèle est plébiscité pour sa robustesse et sa durabilité par de nombreux comparatifs produits professionnels. Découvrez le mètre ruban Stanley 1-33-442 d'une longueur de 10m.
Les professionnels bénéficient de nombreux atouts concrets : la précision Classe II assure des mesures fiables, le boîtier résistant garantit un outil durable, et l'ergonomie optimisée, avec verrou, grip, clip et aimant, facilite l'usage intensif. Le mètre enrouleur Stanley se distingue par sa sécurité, notamment grâce à la stabilité de la lame et ses fonctionnalités qui limitent les retours accidentels.
Intégrer le mètre Stanley dans votre offre, c'est répondre à une demande professionnelle stricte : proposer des longueurs adaptées (3 m, 5 m, 8 m, 10 m) avec des versions PowerLock, Tylon ou Control-Lock.
En conclusion, le mètre ruban Stanley, qu'il s'agisse du mètre ruban Stanley PowerLock, du mètre Stanley 5 m Tylon ou du mètre Stanley 8 m Tylon, représente un investissement judicieux pour les utilisateurs exigeants. Alliant robustesse, précision certifiée, confort et durabilité, ces outils s'imposent comme des indispensables sur les chantiers industriels, pour les techniciens et sur les sites de logistique. Référence incontournable, Stanley garantit une mesure performante, fiable et durable, parfaitement alignée avec les exigences métier des professionnels. Découvrez l'ensemble de nos mètres.

8 produit(s) avec 14 référence(s) :
Mètre ruban Stanley 1-33-442, Longueur: 10 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
- stanley :1-33-442
- rubix :5511-5028540
- ean :3253561334429
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:abs
- Longueur:10 m
- Largeur:19 mm
Mètre ruban Stanley 1-30-697, Longueur: 5 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: Bi Matière
- stanley :1-30-697
- rubix :5511-5240840
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:bi matière
- Longueur:5 m
- Largeur:19 mm
Mètre ruban Stanley 1-30-687, Longueur: 3 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: Bi Matière
- stanley :1-30-687
- rubix :5511-5041006
- ean :3253561306877
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:bi matière
- Longueur:3 m
- Largeur:12,7 mm
Mètre ruban Stanley 1-33-218, Longueur: 3 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: Métal
- stanley :1-33-218
- rubix :5511-5028537
- ean :3253561332180
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:métal
- Longueur:3 m
- Largeur:12,7 mm
Mètre ruban Stanley 1-33-238, Longueur: 3 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: ABS
- stanley :1-33-238
- rubix :5511-5028539
- ean :3253561332388
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:abs
- Longueur:3 m
- Largeur:12,7 mm
Mètre ruban Stanley FMHT81556-0, Longueur: 5 m | Largeur: 32 mm | Boîtier: Plastique
- stanley :FMHT81556-0
- rubix :5511-5303505
- ean :3253560815561
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:plastique
- Longueur:5 m
- Largeur:32 mm
Mètre ruban Stanley 1-33-522, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
- stanley :1-33-522
- rubix :5511-5156154
- ean :3253561335228
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:abs
- Longueur:3 m
- Largeur:19 mm
Mètre ruban Stanley FMHT36142-0, Longueur: 10 m | Largeur: 32 mm | Boîtier: Bi Matière
- stanley :FMHT36142-0
- rubix :5511-5401574
- ean :3253560361426
- En stock, expédié sous 24/48h
- Boîtier:bi matière
- Longueur:10 m
- Largeur:32 mm