Peinture de finition Rust-Oleum 14A.9004.20

Noxyde® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Rust-Oleum :14A.9004.20
Rubix :1133-5340172
EAN :5413436050900
PEGARUST RAL9004 20L
Documents

Détails articles : PEGARUST RAL9004 20L


Protection anticorrosion élastomère en phase solvant pour les structures métalliques en ambiance de corrosivité élevée. Applicable par temps froid et humide.
Noxyde® Pegarust® revêtement anticorrosion 20L - Noir de Sécurité RAL9004

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
690,06 HT
/ unité
828,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours