Peinture de finition Rust-Oleum 879.1.BE.2.5
Zinsser® AllCoat Exterior
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :879.1.BE.2.5
Rubix :1133-5542399
Fabricant :879.1.BE.2.5
Documents
Détails articles : BLANC ZINSSER ALLCOAT EXT SATIN 2.5L
Primaire et finition 2 en 1 pour extérieurs, hydrofuge, flexible, résistant aux moisissures, à séchage ultra-rapide. En phase aqueuse. Recouvrable en 1h.
Zinsser AllCoat Ext Satin 2.5L
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,18 € HT
/ unité
110,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

