Peinture de finition Rust-Oleum 869.TR.BE.1
Zinsser® AllCoat Exterior Mat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :869.TR.BE.1
Rubix :1133-5542378
Fabricant :869.TR.BE.1
Documents
Détails articles : BASE A TEINTER TR/TRANSPARENT ZINSSER ALLCOAT EXT MAT 1L
Primaire et finition 2 en 1 pour extérieurs, hydrofuge, flexible, résistant aux moisissures, à séchage ultra-rapide. En phase aqueuse. Recouvrable en 1h.
Zinsser AllCoat Ext Mat 1L Base TR
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Finition | matte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,06 € HT
/ unité
44,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

