Peinture de finition Rust-Oleum 879.MM.1
Zinsser® AllCoat Exterior
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :879.MM.1
Rubix :1133-5542403
Fabricant :879.MM.1
Documents
Détails articles : TEINTE SUR DEMANDE ZINSSER ALLCOAT EXT SATIN 1L
Primaire et finition 2 en 1 pour extérieurs, hydrofuge, flexible, résistant aux moisissures, à séchage ultra-rapide. En phase aqueuse. Recouvrable en 1h.
Zinsser AllCoat Ext Satin 1L teinté
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,16 € HT
/ unité
57,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

