Peinture de finition Spartex 860165, Couleur: Rouge
Aérosol de peinture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :860165
Rubix :C600-5261411
EAN :3660338151095

Documents
Détails articles : PEINTURE ROUGE SIGNALISATION RAL 3020 AEROSOL
Peinture professionnelle acrylique de haute qualité.
Pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre, fibrociment, céramique et diverses matières synthétiques.
Séchage rapide
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Teinte et brillance longue durée
Résistant aux chocs et éraflures
Résistant aux conditions extérieures
Anticorrosion
Inaltérable et résistant aux rayons UV
Excellente adhérence
Pour la réf. 860183 Haute température - Température d'utilisation jusqu'à 690°
Contenance : 400 ml
Pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre, fibrociment, céramique et diverses matières synthétiques.
Séchage rapide
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Teinte et brillance longue durée
Résistant aux chocs et éraflures
Résistant aux conditions extérieures
Anticorrosion
Inaltérable et résistant aux rayons UV
Excellente adhérence
Pour la réf. 860183 Haute température - Température d'utilisation jusqu'à 690°
Contenance : 400 ml
Points forts
24 coloris disponibles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Code RAL | 3020 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 18,88 €
18,60 € HT
/ unité
22,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
rouge