Peinture de finition Rust-Oleum 7382.0.25, Couleur: Gris
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7382.0.25
Rubix :1133-5339060
EAN :8715743011672
Documents
Détails articles : RAL 7001ACIER GRIS
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 250ml Gris Argent RAL7001
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,98 € HT
/ 6 unités
196,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours