Peinture de finition Rust-Oleum 6.3.5, Couleur: Rouge
Dacfill® Produits d'étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :6.3.5
Rubix :1133-5340361
EAN :5413436240325

Documents
Détails articles : DACFILL ROUGE
Membrane élastique étanche sans joints ni raccords, résistante aux cycles climatiques, pour protection longue durée des toitures industrielles avec pente >1%. En phase aqueuse.
Dacfill® revêtement d'étanchéité de toiture 5kg 3Rouge
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3333,33 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,68 € HT
/ unité
161,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
