Peinture de finition Rust-Oleum 9500.MM.20, Max. Température d'utilisation: 100 °C
Base Revêtement de sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :9500.MM.20
Rubix :1133-5340421

Documents
Détails articles : B95SL MATHYMIX
Résine de sol autolissante applicable sur plusieurs millimètres d'épaisseur, résistante aux chocs et aux impactsTeinte à la demande.
Base teintée B95SL Epoxy Souple 10L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Finition | brillant |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de séchage | 960 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,42 € HT
/ unité
1 117,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
