Peinture de finition Rust-Oleum 7482MS.0.75, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 80 °C

CombiColor® Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7482MS.0.75
Rubix :1133-5283648
EAN :5413436006457
PEINTURE COMBICOLOR GRIS ACIER SATINE RAL 7001 BIDON 750ML

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurgris
Finitionsatin
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR GRIS ACIER SATINE RAL 7001 BIDON 750ML


Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface Satin 750ml Gris Argent Satiné RAL7001

Points forts

Application directe sur la surface. Peinture et apprêt en une seule étape. Séchage rapide.

Applications

Intérieur et extérieur.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurgris
Finitionsatin
Code RAL7001
Max. Température d'utilisation80 °C
Temps de séchage240 min
415,62 € HT
/ 6 bidons
498,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Couleur

Finition