Peinture de finition Rust-Oleum 7378MS.2.5, Couleur: Noir | Max. Température d'utilisation: 80 °C

CombiColor® Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7378MS.2.5
Rubix :1133-5283655
EAN :5413436006525
PEINTURE COMBICOLOR NOIR MAT BIDON 2,5L

Résumé technique

Contenance2500 ml
Couleurnoir
Finitionmatte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR NOIR MAT BIDON 2,5L


Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface Mat 2.5L Noir Mat

Points forts

Peinture-laque flexible tous supports. Primaire et finition 2 en 1. Pour bois, inox, PVC.

Applications

Interior and exterior.

Informations techniques


Attributs
Contenance2500 ml
Couleurnoir
Finitionmatte
Code RAL9005
Max. Température d'utilisation80 °C
Temps de séchage360 min
219,00 € HT
/ 2 bidons
262,80 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Couleur

Finition