Peinture de finition Spartex 860181, Couleur: Noir

Aérosol de peinture

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :860181
Rubix :C600-5261427
EAN :3660338151255
PEINTURE NOIR MAT RAL 9005 AEROSOL
brand logo
brand logo
Résumé technique
Contenance400 ml
Couleurnoir
Finitionmatte
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PEINTURE NOIR MAT RAL 9005 AEROSOL


Peinture professionnelle acrylique de haute qualité.
Pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre, fibrociment, céramique et diverses matières synthétiques.

Séchage rapide
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Teinte et brillance longue durée
Résistant aux chocs et éraflures
Résistant aux conditions extérieures
Anticorrosion
Inaltérable et résistant aux rayons UV
Excellente adhérence

Pour la réf. 860183 Haute température - Température d'utilisation jusqu'à 690°

Contenance : 400 ml

Points forts

24 coloris disponibles
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Couleurnoir
Finitionmatte
Code RAL9005
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,91 HT
/ unité
22,69 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

noir
Sélectionner les références (25)