Peinture de finition Rust-Oleum 5090.20, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 50 °C
Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :5090.20
Rubix :1133-5340314
EAN :8715743001963
Documents
Détails articles : REVETEMENT ANTI-CONDENS. BLANC
Empêche l'apparition de condensation sur les murs et les plafonds en industrie agro-alimentaire ainsi que dans les pièces humides, buanderies, cuisines professionnelles, etc.
5090 Finition hygiénique anticondensation 20L Blanc Pur RAL9010
Points forts
Absorbe les chocs de vapeur. Empêche la condensation. Résiste aux moisissures.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | matte |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 339,14 € HT
/ unité
1 606,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
