Combinaison jetable Segetex-Eif CC40J2, Taille : M | Matière principale : Tissu non tissé
Xpro C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :CC40J2
Rubix :I164-6099706
EAN :3661908000485

Résumé technique
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | jaune |
Documents
Détails articles : COMBINAISON XPRO C JAUNE T2 M COLORIS JAUNE
Confection entièrement soudée.
Nontissé Tychem® C.
Coloris jaune.
- Capuche, chevilles et poignets élastiqués.
- Double fermeture à glissière avec rabat interne.
- Taille marquée par soudure.
- Réutilisable si non contaminée grâce au système novateur de fermeture.
CE - Catégorie III - Types 3, 4, 5 et 6.
Nontissé Tychem® C.
Coloris jaune.
- Capuche, chevilles et poignets élastiqués.
- Double fermeture à glissière avec rabat interne.
- Taille marquée par soudure.
- Réutilisable si non contaminée grâce au système novateur de fermeture.
CE - Catégorie III - Types 3, 4, 5 et 6.
Points forts
Souple légère et solide grâce au substrat Tyvek®.
Etanche et résistante aux éclaboussures et pulvérisations de liquides.
Renforts transparents sur les soudures dans les zones de frottements.
Etanche et résistante aux éclaboussures et pulvérisations de liquides.
Renforts transparents sur les soudures dans les zones de frottements.
Applications
Protection renforcée contre les produits chimiques liquides et sous formes d’aérosols de jets de liquides et sous forme de particules solides.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | jaune |
| Matière | tychem® c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,20 € HT
/ 10 unités
839,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours