Wader Dunlop Protective Footwear C762043.CW44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyuréthane
Wader PUROFORT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dunlop Protective Footwear :C762043.CW44
Rubix :6962-6134293
Fabricant :C762043.CW-44
EAN :8713197547594


Résumé technique
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
| Imperméable | oui |
Documents
Détails articles : BOTTE PUROFORT P44 BREATHABLE CHEST WADER
Le wader Purofort C762043 CW est idéal pour les activités demandant une protection complète du bas du corps jusqu'à la poitrine. la partir haute du wader est totalement imperméable et respirant jusqu'aux bottes. il permet de se déplacer aisément et plus rapidement dans l'eau. la botte est dotée d'une semelle SRC ultra-adhérente, notamment sur les sols humides et meubles.
Avec un niveau de sécurité S5, la botte est antistatique et elle a un embout et une semelle en acier. Elle résiste également aux huiles et aux hydrocarbures. L'isolation Purofort protège du froid jusqu'à -20°C.
Norme : ENISO 20345 : 2011 S5 CI SRC.
Avec un niveau de sécurité S5, la botte est antistatique et elle a un embout et une semelle en acier. Elle résiste également aux huiles et aux hydrocarbures. L'isolation Purofort protège du froid jusqu'à -20°C.
Norme : ENISO 20345 : 2011 S5 CI SRC.
Points forts
wader très souple et très léger et respirant. Grande facilité de mouvement dans les eaux.
Applications
Convient à toutes les activités nécessitant le port de cuissardes
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Matière principale | polyuréthane |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s5 |
| Couleur | noir |
| Matière | purofort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,41 € HT
/ paire
613,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
EU Pointure
44