Wader Deltaplus FISH2S5KA39, EU Pointure : 39 | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Cuissardes PVC FISHER2 S5 SRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :FISH2S5KA39
Rubix :0495-6189015
EAN :3295249260712




Résumé technique
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Imperméable | oui |
Documents
Détails articles : CUISSARDES FISHER2S5 SRA-PVC P39 VERT
Ces cuissardes de sécurité FISHER2 S5 SRA de Deltaplus sont conçues pour garantir une protection optimale lors des travaux en milieu humide ou au contact de l’eau. Répondant aux normes EN ISO 20345, ces bottes allient robustesse, confort et performance. Que ce soit dans les secteurs agricoles, industriels ou de maintenance, elles assurent une sécurité renforcée contre les risques de glisse, de perforation, de choc et d’antistatique.
Caractéristiques:
Ces cuissardes de sécurité se distinguent par leur conception innovante et durable. Dotées d'une tige en textile renforcé de PVC et d'une doublure en jersey coton, elles offrent une excellente résistance à l’eau tout en assurant un confort optimal. La semelle injectée en nitrile et PVC garantit une adhérence optimale au sol, même sur des surfaces glissantes, et résiste aux hydrocarbures. L’embout de sécurité et l’insert anti-perforation, tous deux en acier inoxydable, apportent une protection supplémentaire contre les impacts et objets tranchants. Avec un système de laçage à boucle à clip et des anses de préhension, elles sont faciles à enfiler et à ajuster.
Spécifications:
• Tige : textile renforcé en PVC
• Doublure : jersey coton
• Semelle : injectée, nitrile et PVC, adhérence optimale
• Insert anti-perforation : acier inoxydable
• Embout de sécurité : acier inoxydable
• Système de laçage : boucle à clip
• Poids : 1300 grammes par chaussure
• Hauteur de tige (pointure 42) : 80 cm
• Tour de mollet (pointure 42) : 69 cm
• Plage de taille : 37 à 47
• Couleur : kaki-beige
Normes:
• EN ISO 20345 : S5 FO A E SRA (protection contre les glissades, antistatique, absorption des chocs, hydrocarbures)
Informations sur la marque:
Delta Plus se distingue comme un acteur mondial incontournable dans le domaine de la protection des professionnels, en offrant des solutions complètes de protection individuelle et collective. Présente dans 30 pays grâce à 46 filiales et distribuant ses produits dans plus de 110 pays, l'entreprise propose une gamme diversifiée regroupant plus de 7 200 références. Ses équipements, conçus autour des piliers fondamentaux que sont la protection, le confort et le design, bénéficient de l'expertise de ses équipes en recherche et développement, garantissant innovation et différenciation. Avec 85 % de ses produits fabriqués dans ses 17 usines mondiales, Delta Plus maîtrise la qualité à chaque étape, soutenue par une organisation logistique intégrée. Forte de ses 3 500 collaborateurs et d'un engagement envers la satisfaction client, l'entreprise connaît une croissance remarquable de 14 % par an depuis 2016, renforcée par des acquisitions stratégiques.
Caractéristiques:
Ces cuissardes de sécurité se distinguent par leur conception innovante et durable. Dotées d'une tige en textile renforcé de PVC et d'une doublure en jersey coton, elles offrent une excellente résistance à l’eau tout en assurant un confort optimal. La semelle injectée en nitrile et PVC garantit une adhérence optimale au sol, même sur des surfaces glissantes, et résiste aux hydrocarbures. L’embout de sécurité et l’insert anti-perforation, tous deux en acier inoxydable, apportent une protection supplémentaire contre les impacts et objets tranchants. Avec un système de laçage à boucle à clip et des anses de préhension, elles sont faciles à enfiler et à ajuster.
Spécifications:
• Tige : textile renforcé en PVC
• Doublure : jersey coton
• Semelle : injectée, nitrile et PVC, adhérence optimale
• Insert anti-perforation : acier inoxydable
• Embout de sécurité : acier inoxydable
• Système de laçage : boucle à clip
• Poids : 1300 grammes par chaussure
• Hauteur de tige (pointure 42) : 80 cm
• Tour de mollet (pointure 42) : 69 cm
• Plage de taille : 37 à 47
• Couleur : kaki-beige
Normes:
• EN ISO 20345 : S5 FO A E SRA (protection contre les glissades, antistatique, absorption des chocs, hydrocarbures)
Informations sur la marque:
Delta Plus se distingue comme un acteur mondial incontournable dans le domaine de la protection des professionnels, en offrant des solutions complètes de protection individuelle et collective. Présente dans 30 pays grâce à 46 filiales et distribuant ses produits dans plus de 110 pays, l'entreprise propose une gamme diversifiée regroupant plus de 7 200 références. Ses équipements, conçus autour des piliers fondamentaux que sont la protection, le confort et le design, bénéficient de l'expertise de ses équipes en recherche et développement, garantissant innovation et différenciation. Avec 85 % de ses produits fabriqués dans ses 17 usines mondiales, Delta Plus maîtrise la qualité à chaque étape, soutenue par une organisation logistique intégrée. Forte de ses 3 500 collaborateurs et d'un engagement envers la satisfaction client, l'entreprise connaît une croissance remarquable de 14 % par an depuis 2016, renforcée par des acquisitions stratégiques.
Points forts
• Protection renforcée contre les risques de perforation, de choc et de glisse
• Résistance à l’eau grâce à une tige en PVC durable
• Confort accru grâce à une doublure en jersey coton
• Adhérence optimisée avec une semelle injectée en nitrile et PVC
• Faciles à enfiler et à ajuster avec des anses de préhension et un cordon de serrage
• Matériaux durables pour une longue durée de vie
• Amortissement des chocs au niveau du talon pour réduire la pression sur les articulations.
• Résistance à l’eau grâce à une tige en PVC durable
• Confort accru grâce à une doublure en jersey coton
• Adhérence optimisée avec une semelle injectée en nitrile et PVC
• Faciles à enfiler et à ajuster avec des anses de préhension et un cordon de serrage
• Matériaux durables pour une longue durée de vie
• Amortissement des chocs au niveau du talon pour réduire la pression sur les articulations.
Applications
Ces waders FISHER2 S5 SRA conviennent parfaitement aux secteurs suivants :
• Agriculture
• Pêche
• Travaux publics
• Nettoyage industriel
• Traitement des déchets et de l’eau
• Maintenance
• Services publics
• Industrie forestière
• Agriculture
• Pêche
• Travaux publics
• Nettoyage industriel
• Traitement des déchets et de l’eau
• Maintenance
• Services publics
• Industrie forestière
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s5 |
| Couleur | vert |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,19 € HT
/ paire
125,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
39