Distributeur pneumatique SMC VV5QC21-10C8SD0
Manifold base VQC2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VV5QC21-10C8SD0
Rubix :0338-2269767
Documents
Détails articles : EMBASE SERIE VV5QC21-10C8SD0 VV5QC21-10C8SD0
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
Manifold base
Informations techniques
Attributs
| Type | module enfichable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,11 € HT
/ unité
584,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours