Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1
Rubix :0326-2567453
Fabricant :547241
EAN :4052568187576
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-mzh-a2-3ac1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,28 € HT
/ unité
161,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours