Distributeur pneumatique SMC VXD252LGAXB

VXD, monobloc, pilotée, électrovanne 2 ports

Voir les informations techniques
Références
SMC :VXD252LGAXB
Rubix :0338-2503305
Fabricant :VXD252LGAXB
ELECTROVANNE 2/2 A CDE ASSERVIE SERIE VXD
Résumé technique
Typeelectrovanne 2/2 a cde asservie serie vxd
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A CDE ASSERVIE SERIE VXD


Notre nouvelle électrovanne pilotée à 2 orifices, la série VXD, est 7 % plus petite que les anciens modèles conventionnels, tout en offrant d'importants avantages aux clients. La nouvelle série VXD s'inscrit dans notre volonté de développer de nouvelles innovations pour permettre aux clients de réaliser des économies d'énergie ; elle est non seulement plus compacte, mais elle consomme également moins d'énergie. Idéale pour les applications dans l'air, l'eau, l'huile, l'eau chauffée et l'huile à haute température, depuis les stations de lavage jusqu'aux conduites d'huile dans les industries de transformation, la série VXD est disponible dans une large gamme de matériaux - aluminium, résine, laiton et acier inoxydable - et offre des options résistant à l'ozone à faible concentration et sans huile. Des économies de main-d'œuvre peuvent également être réalisées, car la version pneumatique avec corps en résine offre une option de montage intégrée à une touche. Les autres caractéristiques comprennent un tampon en caoutchouc qui réduit les niveaux de bruit de fonctionnement de la vanne et, grâce à une construction spéciale, sa durée de vie a été prolongée. Elle présente également une meilleure réponse à l'arrêt lorsqu'elle est utilisée avec des fluides à haute viscosité tels que l'huile.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 a cde asservie serie vxd
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,37 HT
/ unité
148,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours