Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-E-S-M7-PI

Électrovanne VMPA1-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-M1H-E-S-M7-PI
Rubix :0326-2576985
Fabricant :533389
EAN :4052568166700
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-E-S-M7-PI

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-E-S-M7-PI


Électrodistributeur VMPA1-M1H-E-S-M7-PI avec connecteur électrique individuel M8x1, à 4 pôles. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=240 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit240 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
307,79 HT
/ unité
369,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours