Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1
Rubix :0326-2570635
Fabricant :547074
EAN :4052568185909
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-b52-zh-a1-1c1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-b52-zh-a1-1c1
Nombre d’orifices5
Débit1100 l/min
179,58 HT
/ unité
215,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours