Distributeur pneumatique Asco 19000006--D2

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Asco :19000006--D2
Rubix :0383-2166207
Fabricant :19000006.24/DC
EAN :3661475002622
PILOT CNOMO 24VCC AUXI CRANTE CONNECTEUR FORME A

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PILOT CNOMO 24VCC AUXI CRANTE CONNECTEUR FORME A


Points forts

Version sur socle CNOMO pour les applications de pilotage de vannes
Dimensions et poids réduits pour une installation aisée sur embases simples ou juxtaposables
Interchangeabilité AC/DC de l'électrovanne sans démontage de la vanne
Version avec connexion M12 avec indication visuelle et suppression des pics de tension conforme aux normes "UL"
Installation flexible sur embases juxtaposables
Opérateur manuel en standard
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives européennes en vigueur

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3
Débit84 l/min
146,04 € HT
/ unité
175,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h