Distributeur pneumatique SMC VXA3244G-02F-B

VXA31/32 Électrovanne pneumatique à 3 ports, unité unique

Voir les informations techniques

Références

SMC :VXA3244G-02F-B
Rubix :0338-2492904
Fabricant :VXA3244G-02F-B
VANNE 3/2 A COMMANDE PNEU DIRECTE SERIE VXA3

Résumé technique

Typevanne 3/2 a commande pneu directe serie vxa3
Nombre d’orifices3

Détails articles : VANNE 3/2 A COMMANDE PNEU DIRECTE SERIE VXA3


Les électrovannes à commande pneumatique directe à 2 et 3 orifices de la série VXA peuvent être utilisées avec une grande variété de fluides. Le collecteur de la série VXA21/22 est disponible en version SUP commune ou en version SUP individuelle (pour le vide). Le collecteur de la série VXA31/32 est à orifice individuel. Les vannes des deux séries sont facilement remplaçables sans modification de la tuyauterie existante.

Points forts

Vanne 3 ports à commande pneumatique directeLe choix judicieux du corps et du matériau d'étanchéité permet l'application d'une grande variété de fluidesLe style C.O. est facile à utiliser ; utilisable en N.C. ou N.O.Facile à démonter et à remonter en peu de tempsCompatible avec les fluides à haute viscosité (500cSt)

Informations techniques


Attributs
Typevanne 3/2 a commande pneu directe serie vxa3
Nombre d’orifices3
199,18 € HT
/ unité
239,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours