Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L
Rubix :0326-2561153
Fabricant :8033471
EAN :4052568283179
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit550 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
142,45 € HT
/ unité
170,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours