Distributeur pneumatique SMC VT307EK-5D1-02F-Q

VT307, 3 ports à commande directe, tous types

Voir les informations techniques

Références

SMC :VT307EK-5D1-02F-Q
Rubix :0338-2265418
Fabricant :VT307EK-5D1-02F-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VT307 VT307EK-5D1-02F-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 vt307 vt307ek-5d1-02f-q
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VT307 VT307EK-5D1-02F-Q


Grande capacité de débit, tout en étant compact.Faible consommation d'énergie.Convient aux applications de vide.1 vanne, 6 fonctions. (Portage universel)Le portage sélectif permet d'obtenir 6 fonctions de vanne, telles que vanne N.C., vanne N.O., vanne de division, vanne de sélection, etc.

Points forts

Grande variété d'options de vannes.Faible consommation d'énergie.Type de port universel.Mêmes dimensions de montage que le produit actuel dans les deux types (port du corps et pour le type de collecteur).Résistant à l'ozone à faible concentration : joint en caoutchouc HNBR.Conforme à RoHS et CE.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vt307 vt307ek-5d1-02f-q
Nombre d’orifices3
79,88 € HT
/ unité
95,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours