Distributeur pneumatique SMC VP342-5Y1-02FA

Électrovanne 3/2 série VP300

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VP342-5Y1-02FA
Rubix :0338-2252529
Fabricant :VP342-5Y1-02FA
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP342-5Y1-02FA
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 vp300 vp342-5y1-02fa
Nombre d’orifices3
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP342-5Y1-02FA


Capacité de haut débit :Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d’énergie : 1,8 W(CC).Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation.Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Dépression applicable : Jusqu’à –101,2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp300

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vp300 vp342-5y1-02fa
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,81 HT
/ unité
168,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours