Références
Festo :VSNC-F-P53U-M-G14-F19
Rubix :0326-2557519
Fabricant :8116404
EAN :4052568558482

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsnc-f-p53u-m-g14-f19 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-P53U-M-G14-F19
VSNC-F-P53U-M-G14-F19 ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsnc-f-p53u-m-g14-f19 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 950 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 3...8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,43 € HT
/ unité
463,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours