Électrovanne Festo VSNC-F-P53U-MD-G14-FN

VSNC Vanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSNC-F-P53U-MD-G14-FN
Rubix :0326-2562446
Fabricant :577270
EAN :4052568262532
ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-P53U-MD-G14-FN

Résumé technique

Typevsnc distributeur standard
Type de raccordg1/4
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-P53U-MD-G14-FN


Électrodistributeur VSNC-F-P53U-MD-G14-FN Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=950 l/min, Pression de service=3 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevsnc distributeur standard
Type de raccordg1/4
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexiong1/4
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service8 bar
221,52 HT
/ unité
265,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours