Électrovanne Camozzi U73

Solénoïdes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Camozzi :U73
Rubix :3294-2203057
Fabricant :U73
BOBINE 24V/DC 5W

Résumé technique

Typeu7
Type de raccorddin en 175 301-803-b (connexion électrique bipolaire avec terre)
Matière du corpsplastique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOBINE 24V/DC 5W


Mod. U7...: les solénoïdes standard sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) comme étant des composants reconnus pour les États-Unis et le Canada. Les solénoïdes mod. U7 sont également disponibles avec la certification ATEX.
Solénoïde Camozzi U73 pour électrovannes série A : 24 V DC, 5 W. Connexion bipolaire avec terre selon DIN EN 175 301-803-B.

Informations techniques


Attributs
Typeu7
Type de raccorddin en 175 301-803-b (connexion électrique bipolaire avec terre)
Matière du corpsplastique
Tension24 V
Connexionbipolare + terra (din en 175 301-803-b)
24,87 € HT
/ unité
29,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours