Électrovanne Festo VMPA14-M1HF-DS-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA14-M1HF-DS-PI
Rubix :0326-2562521
Fabricant :578820
EAN :4052568262914
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1HF-DS-PI

Résumé technique

Typeélectrodistributeur vmpa14
Type de raccordraccord fileté g1/4, g3/8 et g1/8
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1HF-DS-PI


Électrodistributeur VMPA14-M1HF-DS-PI Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=570 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrodistributeur vmpa14
Type de raccordraccord fileté g1/4, g3/8 et g1/8
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexion2x2/2 voies, monostable, normalement fermé
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression maxi de service8 bar
242,30 € HT
/ unité
290,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours