Références
Asco :43004417
Rubix :9349-2140733
Fabricant :43004417
EAN :3661475003988




Résumé technique
| Type | bobine taille 22 classe.f 2,5w 48v/ac 50/60hz |
|---|---|
| Type de raccord | ac |
| Matière du corps | plastique |
Détails articles : BOBINE TAILLE 22 CLASSE.F 2,5W 48V/AC 50/60HZ
Taille de la bobine 22 - 50/60 Hz classe F.
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine taille 22 classe.f 2,5w 48v/ac 50/60hz |
|---|---|
| Type de raccord | ac |
| Matière du corps | plastique |
| Tension | 48 V |
| Connexion | connector with two 0,5 mm2 lead wires + built-in led and electrical protection or cable ends, 0,5 m long |
| Min. Température d'utilisation | 5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,55 € HT
/ unité
57,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h