Distributeur pneumatique Festo MHE2-MS1H-3/2G-M7
Électrovanne MHE2-MS1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE2-MS1H-3/2G-M7
Rubix :0326-2575401
Fabricant :196131
EAN :4052568159191

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-3/2G-M7
Électrodistributeur MHE2-MS1H-3/2G-M7 Distributeur individuel, à commutation rapide. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Débit | 100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,53 € HT
/ unité
175,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours