Manodétendeur Festo VPPE-3-1-1/8-2-010-E1

VPPE Régulateur de pression proportionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPE-3-1-1/8-2-010-E1
Rubix :0326-2569648
Fabricant :557771
EAN :4052568203948
REDUCTEUR DE PRESS VPPE-3-1-1/8-2-010-E1

Résumé technique

Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRESS VPPE-3-1-1/8-2-010-E1


Manodétendeur proportionnel VPPE-3-1-1/8-2-010-E1 Diamètre nominal alimentation=5 mm, Diamètre nominal échappement=2,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=(* indifférent, * de préférence en position verticale)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,02 bar
Pression maxi de service2 bar
732,64 € HT
/ unité
879,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours