Manodétendeur Festo LRL-3/8-QS-8
Valve de pression LRL avec connexion push-in
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LRL-3/8-QS-8
Rubix :0326-2575427
Fabricant :153517
EAN :4052568070915
Détails articles : MANODETENDEUR DIFFERENTI ELLRL-3/ /8-QS-8
Manodétendeur différentiel LRL-3/8-QS-8 sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS. Fonction de détendeur=(* Pression différentielle constante, * à reflux), Raccord pneumatique 1=G3/8, Raccord pneumatique 2=QS-8, Mode de fixation=vissable, Débit nominal ouvert=463 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,41 € HT
/ unité
100,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours