Manodétendeur SMC AR20K-F01E-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques
Références
SMC :AR20K-F01E-D
Rubix :0338-2519375
Fabricant :02121441
REGULATEUR MODUALIRE G1/8 SERIE AR-D MANO E T20
Résumé technique
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR MODUALIRE G1/8 SERIE AR-D MANO E T20


Régulateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Sans fonction de débit inversé. Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne: 1 (0.02 à 0.2 Mpa configuration) ou 0.05 à 0.85 Mpa configuration. Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage. Avec clapet de décharge. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 5000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Matièrealuminium moulé sous pression (corps), polyacétal (éléments/parties en résine), nbr (diaphragme), hnbr (soupape)
Débit90000 l/h
Type de réglagedétendeur à décharge (relieving) avec mécanisme de débit inverse (fonction backflow)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 HT
/ unité
55,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours