Manodétendeur Festo SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix :0326-2562070
Fabricant :8036887
EAN :4052568285418
CAPTEUR DEBIT SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service12 bar

Détails articles : CAPTEUR DEBIT SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA


Capteur de débit SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=(* Débit, * Température), Sens d’écoulement=(* unidirectionnel, * P1 -> P2)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service12 bar
451,25 € HT
/ unité
541,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours