Manodétendeur Festo MPPES-3-1/8-2-010

Vanne de régulation de pression proportionnelle MPPES

Voir les informations techniques

Références

Festo :MPPES-3-1/8-2-010
Rubix :0326-2574837
Fabricant :187350
EAN :4052568148119
REDUCTEUR DE PRESSION MPPES-3-1/8-2-010

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRESSION MPPES-3-1/8-2-010


Manodétendeur proportionnel MPPES-3-1/8-2-010 Diamètre nominal alimentation=3 mm, Diamètre nominal échappement=2 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
1 383,02 HT
/ unité
1 659,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours