Références
Festo :MS4-LR-1/4-D7-A8
Rubix :0326-2548257
Fabricant :610772

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/4-D7-A8
MS4-LR-1/4-D7-A8 RÉGULATEUR DE PRESSION.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium moulé (sous-base et boîtier), pom (panneau de commande), nbr (joints d'étanchéité et membrane) |
| Débit | 102000 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | bouton rotatif avec position de verrouillage (clic) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,56 € HT
/ unité
65,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours