Manodétendeur Festo VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4

VANNE À PINCEMENT

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4
Rubix :0326-2558915
Fabricant :8091739
EAN :4052568451868
VANNE MANCHON VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4

Résumé technique

Pression mini de service3,5 bar
Pression maxi de service6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VANNE MANCHON VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4


VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4 vanne à pincement

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service3,5 bar
Pression maxi de service6 bar
Matièreacier inoxydable 1.4301; acier inoxydable 1.4404 (aisi 316l); caoutchouc fluoré; epdm; pps (cuvette)
Débit700 l/h
Taille de l'orifice1/4
Type de réglageactionné pneumatiquement; retour par ressort mécanique (remise à zéro); commandé en externe (pilotage)
492,66 € HT
/ unité
591,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours