Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2

VN Générateurs de vide pneumatiques

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2
Rubix :0326-2572008
Fabricant :547706
EAN :4052568092948
VENTURI VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2

Résumé technique

Matièrenbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2


Venturi VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2 Standard, dépression élevée, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Raccordement du vide avec filetage extérieur. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, laiton nickelé
124,12 € HT
/ unité
148,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours