Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-L-T4-PI4-VI5-RO2
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-14-L-T4-PI4-VI5-RO2
Rubix :0326-2572006
Fabricant :547708
EAN :4052568092962
Détails articles : VENTURI VN-14-L-T4-PI4-VI5-RO2
Venturi VN-14-L-T4-PI4-VI5-RO2 Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 18 mm, forme en T avec taraudage et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, fonte d'aluminium, mousse de pu |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,95 € HT
/ unité
125,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours