Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-70-LS-N

Buses d'aspiration VADMI

Voir les informations techniques

Références

Festo :VADMI-70-LS-N
Rubix :0326-2572940
Fabricant :171056
EAN :4052568140564
VENTURI VADMI-70-LS-N

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr

Détails articles : VENTURI VADMI-70-LS-N


Venturi VADMI-70-LS-N avec circuit d'économie d'air et connecteurs femelles avec câble. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=15 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr
1 487,47 € HT
/ unité
1 784,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours